Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Kabelschneider KT 55 290mm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschen-Kabelschneider KT 55 290mm Weidmüller
Ratschen-Kabelschneider KT 55 290mm Weidmüller
Ratschen-Kabelschneider KT 55 290mm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     214-3054010365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480766
EAN/GTIN:
     4032248482191
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ratschen-Kabelschneider Ausführung: Aus Stahl. Kopf brüniert. Schneide gelasert und geschliffen, robuste Form. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip, mit Entriegelungsmöglichkeit des Schwenkmessers in jeder Schneidposition. Schwenkmesser austauschbar. Ergonomische Griffe mit starkwandigem Kunststoff überzogen. Anwendung: Zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln. Hinweis: Nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferkabel. * Für 4 x 150 mm² Alu-Sektorkabel (Hausanschlussleitung).
Weitere Informationen:
Länge:
365 mm
Modell:
KT 55
Marke:
Weidmüller
Leiterquerschnitt:
500 mm²
Schneidwerte Ø:
55* mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,19*
€ 307,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 310,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 325,85*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 344,12*
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 351,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,67*
€ 378,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,40*
€ 369,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204280000
ab € 172,87*
Zubehör
Weidmüller
4316210000
ab € 2,57*
Zubehör
Weidmüller
4316150000
ab € 48,22*
Zubehör
Weidmüller
4316160000
ab € 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.