Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug KT 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidwerkzeug KT 55
Schneidwerkzeug KT 55
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46259545
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202060000
EAN/GTIN:
     4032248482191
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Schneidwerkzeug KT 55

Kabelschneider trennen Kabel in unterschiedlichen Durchmessern.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
55 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
365 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,19*
€ 307,55*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 310,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 325,85*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,95*
€ 344,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,41*
€ 351,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,41*
€ 375,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204280000
ab € 172,87*
Zubehör
Weidmüller
4316210000
ab € 2,57*
Zubehör
Weidmüller
4316150000
ab € 48,22*
Zubehör
Weidmüller
4316160000
ab € 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.