Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-480766 Herst.-Nr.: 480766 EAN/GTIN: 4032248482191 |
| |
|
| | |
| • Einhandbetrieb • Leichte Handhabung • Geringe Handkräfte • Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition • Maximale Schneidleistung Kupferkabel: mehrdrähtig (Leiterquerschnitt max.) = 500 mm²/1000 kcmil; feindrähtig (Leiterquerschnitt max.) = 500 mm² /1000 kcmil; feindrähtig, mehrdrähtig (Leiter Ø max.) = 55 mm; Sektorleitung = 3 x 150 SM • Maximale Schneidleistung Aluminiumkabel: mehrdrähtig (Leiterquerschnitt max.) = 500 mm²/1000 kcmil; mehrdrähtig (Leiter Ø max.) = 55 mm; Sektorleitung = 4 x 150 SE • Daten-/ Telefon-/ Steuerkabel: Außen Ø max. 55 mm Weitere Informationen: | | Maße: | L: 365 mm x B: 115 mm x H: 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring-Schneidemaschine, Dichtungsring-Schneidmaschine, Dichtungsringschneidemaschine, Dichtungsringschneidmaschine, Dichtungsschneidmaschine, Ringschneidemaschine, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschneider weidmüller, dichtungsring-schneidemaschine |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,64* | € 310,86* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,05* | € 313,61* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,94* | € 329,30* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,72* | € 347,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,05* | € 354,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|