Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange außengebogen 4621 A31 mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A31 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A31 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A31 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A31 mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3056320031
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 21 A31
EAN/GTIN:
     4003773033981
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Größe:
A 31
Marke:
KNIPEX®
Wellen-Ø:
40–100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, Innenringsicherungszange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Sicherungsring-Zange, Greifzangen, Außenringsicherungszangen, Zangen, Sprengringzangen, Außenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, QR4028305, Seegerringzange, Handwerkzeug, Greifzange, Seegerringzangen, 4003773033981, 3056320031, 56320031
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 10,97*
€ 14,55*
4 Tage
47
1
€ 4,79*
ab € 11,80*
€ 15,63*
1
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 15,67*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 16,12*
Lager 214
90
1
€ 4,30*
ab € 13,11*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.