Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange außengebogen 4621 A41 mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A41 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A41 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A41 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengebogen 4621 A41 mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3056320041
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 21 A41
EAN/GTIN:
     4003773039365
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Größe:
A 41
Marke:
KNIPEX®
Wellen-Ø:
85–140 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, Innenringsicherungszange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Sicherungsring-Zange, Greifzangen, Außenringsicherungszangen, Zangen, Sprengringzangen, Außenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, QR4028305, Seegerringzange, Handwerkzeug, Greifzange, Seegerringzangen, 4003773039365, 3056320041, 56320041
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 24,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,77*
€ 25,82*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 20,76*
€ 25,86*
1
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 25,87*
Lager 214
61
1
€ 4,30*
ab € 22,47*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.