Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 910mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 910mm FORMAT
Bolzenschneider 910mm FORMAT
Bolzenschneider 910mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3056740910
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097765
EAN/GTIN:
     4317784097765
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider Ausführung: Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Schneiden aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet und induktiv vergütet. Verbesserte Geometrie für geringeren Kraftaufwand. Extralanger Anschlag für einen sichereren Schenkelabstand. Rohrschenkel lackiert, Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
910 mm
Marke:
FORMAT
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
10 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9 mm
Gewicht ca.:
6,4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, format bolzenschneider, bolzenschneider, FORMAT, Zange, Chrom-Vanadium-Spezialstahl, Bolzen-Schneider, Handwerkzeuge, Bolzen-Abschneider, 3056740910, 56740910
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 90,37*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,18*
€ 90,38*
2 Tage
44
€ 4,95*
ab € 73,46*
€ 93,03*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 94,72*
Lager 214
50
€ 4,30*
ab € 75,35*
€ 97,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784288743
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.