Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm Hazet
Ringmaulschlüssel DIN3113B 9mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3057100009
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     603-9
EAN/GTIN:
     4000896024025
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert. Ringseite mit Sechskant-Profil.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Marke:
HAZET
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
6,3 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 10,46*
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,73*
€ 10,82*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,97*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 8,61*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.