Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 19mm
Einmaulschlüssel DIN894 19mm
Artikel-Nr.:
     214-3057110019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894019
EAN/GTIN:
     4250947100301
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 19mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Maulstärke:
7 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 4250947100301, 3057110019, 57110019
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
279
10
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,88*
1 Tag
298
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,97*
Lager 214
325
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,98*
7 Tage
279
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
1 Tag
279
20
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.