Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240301049, Einmaulschlüssel DIN894 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-635610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     894019
EAN/GTIN:
     4250947100301
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240301049, Einmaulschlüssel , Phosphatiert , Spezialstahl , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 894 , Mit Aufhängeloch, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
170 mm
Norm:
DIN 894
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, EINMAULSCHLÜSSEL,
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 0,97*
5 Tage
183
1
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,98*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.