Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 11mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230111
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090130
EAN/GTIN:
     4010886609019
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
4,5 mm
Ringstärke:
7,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ring-maulschlüssel 11mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609019, 3057230111, 57230111
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 6,48*
7 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,70*
1 Tag
23
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,70*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,18*
Lager 214
623
1
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000823511
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.