Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 12mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090210
EAN/GTIN:
     4010886609026
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
4,8 mm
Ringstärke:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt 12mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609026, 3057230120, 57230120
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,76*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 6,96*
7 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,97*
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,49*
Lager 214
385
1
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,66*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,02*
Ähnlich
PROMAT
4000823512
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.