Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 19mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090800
EAN/GTIN:
     4010886609088
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
6,5 mm
Ringstärke:
11,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609088, 3057230190, 57230190
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 8,78*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 8,78*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 8,93*
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,12*
Lager 214
400
1
€ 4,30*
ab € 7,89*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
6090720
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6091880
ab € 6,71*
Ähnlich
Gedore
6091960
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,25*
Ähnlich
Gedore
2968223
ab € 104,69*
Ähnlich
Gedore
2479184
ab € 68,33*
Ähnlich
Gedore
3242757
ab € 107,08*
Ähnlich
PROMAT
4000823519
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.