Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 18 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6091880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091880
EAN/GTIN:
     4010886609187
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
220 mm
Gewicht:
0,27 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
26 mm
Kopfbreite 2:
40 mm
Kopfhöhe 1:
11 mm
Kopfhöhe 2:
6,2 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,121 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
18 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,08*
Ähnlich
Gedore
6090720
ab € 6,22*
Ähnlich
Gedore
6090800
ab € 7,04*
Ähnlich
Gedore
6091960
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,54*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 8,03*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,40*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.