Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 20 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6091960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 20
EAN/GTIN:
     4010886609194
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Gewicht:
0,38 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
29 mm
Kopfbreite 2:
44,2 mm
Kopfhöhe 1:
12 mm
Kopfhöhe 2:
6,8 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,17 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 16
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
7 17
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,71*
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,03*
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,55*
Ähnlich
Gedore
7 22
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
7 23
ab € 10,40*
Ähnlich
Gedore
7 24
ab € 10,75*
Ähnlich
Gedore
7 25
ab € 11,27*
Ähnlich
PROMAT
4000823520
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.