Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera
Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera
Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera
Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera
Ratschenschlüssel Joker gerade 14mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3057270035
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073274001
EAN/GTIN:
     4013288167330
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Fein verzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Länge:
188 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Marke:
Wera Joker
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, wera ring-maulschlüssel 14mm, wera knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 14mm, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlüssel, Wera, QR5079359, Ringratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Ratschengabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 4013288167330, 3057270035, 57270035
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 6,90*
ab € 15,00*
€ 19,84*
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 21,14*
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 21,33*
1 Tag
34
1
€ 8,50*
ab € 17,85*
€ 23,24*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 16,84*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073270001
ab € 10,82*
Ähnlich
Wera
05073271001
ab € 12,18*
Ähnlich
Wera
05073272001
ab € 12,17*
Ähnlich
Wera
05073273001
ab € 12,20*
Ähnlich
Wera
05073275001
ab € 15,39*
Ähnlich
Wera
05073276001
ab € 15,26*
Ähnlich
Wera
05073277001
ab € 15,42*
Ähnlich
Wera
05073278001
ab € 17,43*
Ähnlich
Wera
05073268001
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.