| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057280007 Herst.-Nr.: 4317784475266 EAN/GTIN: 4317784475266 |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Matt verchromt, Maulstellung 15°. Lieferung im Karton. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet. Ringseite tief gekröpft. Griffiger, ovaler Schaft. Satzinhalt: 8; 9; 10; 13; 14; 16; 17; 19; 24 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9-teilig | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulring-Schlüssel-Satz, DIN3113B, Form, FORMAT, Ringmaulschlüssel-Satz, 3113, Maulring-Schlüssel, 3318, Gabelring-Schlüssel-Satz, Satz, Gabelring-Schlüssel, Schlüssel-Satz, Schlüssel, ISO, DIN, DIN3113, Gabelringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057280007, 57280007 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,30* | € 23,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,34* | € 23,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,70* | € 24,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,40* | € 25,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 20,22* | € 27,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|