Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera
Ratschenschlüssel Joker umschaltbar 17mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30572A0050
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020072001
EAN/GTIN:
     4013288184740
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker, umschaltbar Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Fein verzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Marke:
Wera Joker
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 26,99*
1
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 29,14*
2 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 29,44*
Lager 214
76
1
€ 4,30*
ab € 25,36*
€ 30,92*
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 26,14*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020065001
ab € 17,40*
Ähnlich
Wera
05020066001
ab € 20,11*
Ähnlich
Wera
05020067001
ab € 20,13*
Ähnlich
Wera
05020068001
ab € 20,00*
Ähnlich
Wera
05020069001
ab € 22,16*
Ähnlich
Wera
05020070001
ab € 22,38*
Ähnlich
Wera
05020071001
ab € 22,29*
Ähnlich
Wera
05020073001
ab € 26,63*
Ähnlich
Wera
05020074001
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.