Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 10mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3057640100
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43030
EAN/GTIN:
     4010995430306
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 3057640100, 57640100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,51*
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 14,53*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 10,64*
€ 14,59*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 15,26*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 11,27*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.