Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030)
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030)
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43030)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212767
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43030
EAN/GTIN:
     4010995430306
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde-einmaulschlüssel 10 mm
vde einmaulschlüssel

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Für Anwendungen in der Elektrik

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Schlüsselweite:
10
Gesamtlänge:
110
Norm:
IEC 60900
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Einmaul-Gabelschlüssel, isoliert, (43030)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 14,86*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 14,87*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 15,37*
20 Tage
11
€ 4,30*
ab € 11,25*
€ 15,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.