Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha
Einmaulschlüssel VDE 27mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3057640270
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43042
EAN/GTIN:
     4010995430429
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel Ausführung: Mit einer Maulstellung von 15°. VDE-isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V AC.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Marke:
Wiha
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, 3057640270, 57640270
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 26,92*
€ 4,90*
ab € 23,11*
€ 31,68*
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 35,03*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 27,30*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.