Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43042)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43042)
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43042)
Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert (43042)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212780
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43042
EAN/GTIN:
     4010995430429
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Verbessert die Zugänglichkeit: Durch 15° Maulstellung können selbst Schrauben an Engstellen problemlos erreicht werden.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Fußnote: Geprüft gemäß EN/IEC 60900.

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Der isolierte Einmaul-Gabelschlüssel ist das optimale Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte. Mit einer Maulstellung von 15° wird die Installation von Klemmen und Muffen an Engstellen zum Kinderspiel. Die isolierten Einmaul-Gabelschlüssel werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Für Anwendungen in der Elektrik

Weitere Informationen:
Norm:
IEC 60900
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE geprüft:
Ja
Hersteller:
Wiha
Schlüsselweite:
27
Gesamtlänge:
250
Weitere Suchbegriffe: Wiha, Einmaul-Gabelschlüssel, isoliert, (43042)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,55*
€ 26,35*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,65*
€ 26,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,11*
€ 31,68*
€ 6,90*
ab € 24,87*
€ 35,03*
17 Tage
1
€ 6,99*
ab € 27,30*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.