Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M10 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M10 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M10 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M10 FORMAT
Dreikant-Steckschlüssel M10 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3057840010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784392365
EAN/GTIN:
     4317784392365
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Dreikant-Steckschlüssel Ausführung: DIN 22417. Aus kaltgezogenem Präzisionsstahlrohr, verzinkt, mit unverlierbarem Drehstift.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Größe:
M10
Marke:
FORMAT
Drehstift:
8 x 125 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, 6kant-Rohr-Steckschlüssel, 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, dreikant, FORMAT, Steck-Schlüssel, 3kant, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, Hakenschlüssel, 3kant-Steckschlüssel, Dreikantsteckschlüssel, 3057840010, 57840010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,28*
2 Tage
93
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,28*
Lager 214
118
1
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,40*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,42*
4 Tage
93
1
€ 8,50*
ab € 1,77*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.