Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm phosphatiert Facom
Artikel-Nr.:
     214-3058370027
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51BS.27
EAN/GTIN:
     3662424013683
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 27mm
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Marke:
FACOM
Ringstärke:
19,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, 3058370027, 58370027
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,07*
€ 84,17*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 85,02*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 85,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,01*
€ 88,87*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,46*
€ 96,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475190
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.