Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 27mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488989
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.27
EAN/GTIN:
     3662424013683
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
schlagringschlüssel 27mm
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Ringstärke:
19,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.27
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370027
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,07*
€ 84,79*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,56*
€ 85,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 86,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 89,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,98*
€ 97,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 27
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.