Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera
Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera
Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera
Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera
Maulschlüssel Joker L selbstjustierend VDE 16-19mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058481619
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020153001
EAN/GTIN:
     4013288221773
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
VDE-Maulschlüssel Joker, selbstjustierend Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl, Kopf beweglich gelagert zum Schrauben nach dem Ratschenprinzip mit einem Rückschwenkwinkel von 30°. Die parallelen, planen Backen stellen sich stufenlos automatisch auf die erforderliche Schlüsselweite ein. Die Schraube wird sicher durch den integrierten Hebelmechanismus eingeklemmt und verringert so die Abrutschgefahr. Anwendung: Zum schnellen, durchgängingen Schrauben, auch bei beengten Arbeitsverhältnissen. Griff isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
226 mm
Größe:
5/8–3/4 Zoll
Schlüsselweite:
16–19 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 33,09*
€ 39,50*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 35,59*
€ 43,13*
1 Tag
24
1
€ 5,45*
ab € 36,05*
€ 43,14*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 45,10*
1 Tag
24
2
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 45,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.