Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Winkelschraubendreher lackiert mit Kugelkopf 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3058530060
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784483216
EAN/GTIN:
     4317784483216
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, easy colour, lang Ausführung: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Ab Schlüsselweite 4 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gestempelt. Die Lackierung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen. Hinweis: Durch besondere Kugelgeometrie zum Schrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
63 mm
Schenkellänge:
186 x 38 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), winkelschraubendreher din 911 format, din 911, FORMAT, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, easy, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, colour, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, einzeln, mit, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, Sechskant-Stiftschlüssel, INBUS-Schlüssel, Stiftschlüssel, 3058530060, 58530060
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,60*
2 Tage
161
20
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,62*
3 Tage
161
1
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,65*
Lager 214
161
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,83*
5 Tage
161
1
€ 8,50*
ab € 2,02*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.