Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Winkelschraubendreher rostfrei 1,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058720005
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022700001
EAN/GTIN:
     4013288111265
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher für Sechskant Stainless, lang Ausführung: Aus Edelstahl, zähhart durch Vakuum-Eishärtung. Mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1,5 mm
Schenkellänge:
90 x 14 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Stainless, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Innensechskant-Schlüssel, Wera, mit, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, QR4027643, Schrauberdreher, 4013288111265, 3058720005, 58720005
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,08*
2 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,26*
4 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,40*
Lager 214
38
1
€ 4,30*
ab € 2,56*
€ 3,58*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022709001
ab € 6,53*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05022702001
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05022703001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,19*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05022708001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,91*
Ähnlich
RS Pro
735059
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.