Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN3113B 22 mm lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl. DIN3113B 22 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 22 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 22 mm lang Stahlwille
Ringmaulschl. DIN3113B 22 mm lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059320022
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     14 22
EAN/GTIN:
     4018754019304
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 7738, Form B. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite gekröpft, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 11,96*
€ 14,92*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 14,95*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 15,11*
1
€ 4,00*
ab € 12,55*
€ 15,70*
Lager 214
46
1
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823692
ab € 2,15*
Ähnlich
Stahlwille
40101919
ab € 9,80*
Ähnlich
Stahlwille
40102020
ab € 10,99*
Ähnlich
Stahlwille
40102121
ab € 11,22*
Ähnlich
Stahlwille
40102424
ab € 13,88*
Ähnlich
Stahlwille
40102727
ab € 15,78*
Ähnlich
Stahlwille
40103030
ab € 20,19*
Ähnlich
Stahlwille
40103232
ab € 21,31*
Ähnlich
Stahlwille
40103636
ab € 38,83*
Ähnlich
Stahlwille
40103434
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.