Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN897 10 x11 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN897 10 x11 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 10 x11 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 10 x11 mm Stahlwille
Doppelringschl. DIN897 10 x11 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3059400055
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     23 10 X 11
EAN/GTIN:
     4018754021673
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel Nr. 23, flach gekröpft Ausführung: DIN 897, ISO 10104. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Ringstellung flach gekröpft.
Weitere Informationen:
Länge:
188 mm
Schlüsselweite:
10 x 11 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ringstärke:
8,5 x 9,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, 3059400055, 59400055
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,39*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 10,13*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,14*
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 10,23*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 7,60*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.