| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059800120 Herst.-Nr.: 0250120S EAN/GTIN: 4251456821756 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für Sechskant, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 911, ISO 2936, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Schlüsselweite: | 12 mm | Marke: | Endres | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), inbusschlüssel 12 mm, din 911, innensechskant-stiftschlüssel 911, Funkenfreies, Werkzeug, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Funkenfreier, 3059800120, 59800120 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,94* | € 36,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,20* | € 37,68* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,58* | € 41,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 32,87* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|