| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8554894 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251456821756 |
| |
|
| | |
| ENDRES TOOLS Winkelschraubendreher funkenfrei Innensechskant 12mm Winkelschraubendreher für Sechskant, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 911, ISO 2936, aus Sonderbronze. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 12 mm | Länge: | 125 mm | Marke: | Endres | Herstellerartikelnummer: | 0250120S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Funkenfrei), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), inbusschlüssel 12 mm, din 911, innensechskant-stiftschlüssel 911 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,94* | € 36,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,20* | € 37,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,58* | € 41,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 32,87* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|