Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Schraubendreher VDE slim T10x100mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3059890010
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36536
EAN/GTIN:
     4010995365363
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
VDE-Schraubendreher für TORX®, slim Ausführung: Mit runder, isolierter Klinge, Griff mit Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
204 mm
Größe:
T 10
Marke:
Wiha
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher torx10 wiha, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 10, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-TORX®-Schraubendreher, 3059890010, 59890010
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,52*
€ 8,70*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 8,80*
3 Tage
49
1
€ 5,49*
ab € 7,27*
€ 9,13*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 9,28*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.