Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Wiha Schraubendreher SoftFinish electric slimFix TORX T10 x 100 mm (36536)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499637
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36536
EAN/GTIN:
     4010995365363
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert

Normen: DIN ISO 8764-PH.

VDE- und GS-geprüft

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Kugelkopf:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Hersteller:
Wiha
Griffmaterial:
Wiha SoftFinish
Oberflächenausführung:
brüniert
Gesamtlänge:
204
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
DIN ISO 8764
Griff:
Längsgriff
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,038
Abmessungen:
T10 x 100mm
Serie:
3251
TORX®:
T10
Länge Schraubendreher:
204 mm
Sichtbare Klingenlänge:
100 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Gewicht:
34,67 g
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher torx10 wiha, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 10, Wiha, Schraubendreher, SoftFinish, electric, slimFix, TORX
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,71*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 8,74*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,18*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 9,69*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 7,42*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.