Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 28-teilig Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060020002
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004076001
EAN/GTIN:
     4013288173874
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Speed Ausführung: Mit zähharten Bits und Nüssen. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (0°, 15° und 90° nach links und rechts) arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss sind in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textilbox, schont empfindliche Oberflächen. Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Zyklop Speed-Knarre 10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 1 Wobble-Verlängerung 52 mm 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm 1 Bit-Adapter für 5/16"-Bits 2 Bits 5/16" für Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits 5/16" für Kreuzschlitz PZ 2; 3 4 Bits 5/16" für Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm 6 Bits 5/16" für Innen-TORX® T 20; 25; 30; 40; 45; 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
28-teilig
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera bit torx 20, bit-satz wera, bit satz, Nuss-Kasten, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Wera, WERA, Schraubenschlüssel, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Garnitur, Knarrensatz, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 4013288173874, 3060020002, 60020002
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,22*
€ 128,60*
3 Tage
55
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,65*
€ 132,28*
1 Tag
66
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 137,71*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 123,02*
€ 140,88*
Lager 214
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 145,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,88*
Zubehör
Wera
05003600001
ab € 41,54*
Zubehör
Wera
05057710001
ab € 1,57*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,57*
Zubehör
Wera
05058010001
ab € 1,70*
Zubehör
Wera
05058015001
ab € 1,71*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,77*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,79*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,99*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,19*
Zubehör
RS Pro
253116
ab € 37,79*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.