Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Steckschlüssel-Satz 1/4" 25-teilig in Kunststoffbox FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3060030050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523691
EAN/GTIN:
     4317784523691
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 25-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Steckschlüssel-Einsätze mit Rändelung, die Innensechs- und Innenvierkante haben abgerundete Ecken zur Schonung von Antrieb und Schraubenkopf. Die Hebelumschaltknarre ist 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°, mit Kraftkant®-Griff. Lieferung im robustem Kunststoffkasten mit schematischer Platzierungsangabe im Deckel. Die Werkzeuge sind sicher in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 1 Bit Schlitz 4 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30 1 Verlängerung 105 mm 1 Bit-Adapter 1/4"
Weitere Informationen:
Ausführung:
25-teilig 270 x 160 x 60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 1/4" format, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Nuss, Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, FORMAT, Steckschlüsselgarnitur, Stecknuss, Steckschlüssel-Garnitur, Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur, Steckschlüssel-Einsatz, Stecknuss-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Nuss-Kasten, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, 3060030050, 60030050
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
438
€ 6,90*
ab € 40,85*
€ 55,36*
Lager 214
429
€ 4,30*
ab € 40,07*
€ 55,37*
2 Tage
438
€ 7,90*
ab € 41,98*
€ 56,76*
1 Tag
438
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 57,04*
4 Tage
438
€ 8,50*
ab € 44,40*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784524148
ab € 1,38*
Zubehör
Format
4317784608091
ab € 9,82*
Zubehör
Format
4317784096133
ab € 1,86*
Zubehör
Format
4317784096140
ab € 1,72*
Zubehör
Format
4317784119665
ab € 1,90*
Zubehör
Format
4317784119672
ab € 1,65*
Zubehör
Format
4317784096102
ab € 1,90*
Zubehör
Format
4317784119702
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784119719
ab € 1,74*
Zubehör
Format
4317784119726
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784119733
ab € 1,75*
Zubehör
Format
4317784119757
ab € 1,93*
Zubehör
Format
4317784096003
ab € 1,01*
Zubehör
Format
4317784096010
ab € 1,28*
Zubehör
Format
4317784096027
ab € 1,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.