Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4" 305mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Verlängerung 1/4" 305mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3060160300
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6173340
EAN/GTIN:
     4010886617335
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer verlängerung, Schraubenschlüsselzubehör, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zubehör, für, Steckschlüssel, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselverlängerung, Verlängerung, Schraubenschlüssel, Betätigungswerkzeug, QR4027229, Gedore, Handwerkzeug, Steckschlüsselzubehör, 4010886617335, 3060160300, 60160300
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 10,49*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,88*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 8,39*
€ 11,50*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 8,37*
€ 11,52*
Lager 214
386
1
€ 4,30*
ab € 8,65*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,93*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,62*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,08*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,44*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,76*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,96*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,35*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,95*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,89*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.