Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4" 254mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4" 254mm Stahlwille
Verlängerung 1/4" 254mm Stahlwille
Verlängerung 1/4" 254mm Stahlwille
Verlängerung 1/4" 254mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-30602B0250
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     405/10
EAN/GTIN:
     4018754103768
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
254 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz stahlwille, 1/4"-Betätigungswerkzeug, 1/4"-Verlängerung, Verlängerung, 1/4", Betätigungswerkzeug, 30602B0250, 602B0250
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,66*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,88*
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,41*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 7,34*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.