Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Verlängerung 1/4 Zoll 254 mm DIN 3123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE11010010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     11010010
EAN/GTIN:
     4018754103768
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerungen 54, 100, 150 und 252 mm 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkant-Antrieb
• poliert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
11.6 mm
Länge:
252 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/4 Zoll
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Verlängerungen, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, STAHLWILLE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
34
1
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,78*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,92*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 10,53*
1
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.