Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant mit Haltefunktion 8x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3060320081
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003340001
EAN/GTIN:
     4013288187246
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben, mit Haltefunktion Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
8,0 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsatz, 3060320081, 60320081
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,10*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,19*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 6,09*
€ 7,74*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 6,29*
€ 8,17*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.