Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3060975015 Herst.-Nr.: 05003065001 EAN/GTIN: 4013288188885 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 107,0 mm | Größe: | T 27 | für Schrauben: | M4,5–M5–M6 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, stecknuss innen-torx, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), TORX®-Schraubendreher-Einsatz, 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3/8", Schraubendreher-Einsatz, 3/8"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/8", Schraubendreher-Einsatz 3/8", 3060975015, 60975015 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 6,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,31* | € 7,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,89* | € 8,15* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,15* | € 8,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|