Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 19mm mit Haltefunktion Wera
Artikel-Nr.:
     214-30611A0190
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003739001
EAN/GTIN:
     4013288181084
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel 1/2" Zyklop Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist.
Weitere Informationen:
Länge:
37,0 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Außen-Ø:
23,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,65*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,81*
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,23*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,24*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003730001
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.