Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 6kt. Haltef. Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 6kt. Haltef. Wera
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 19mm 6kt. Haltef. Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745546
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003739001
EAN/GTIN:
     4013288181084
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel 1/2" Zyklop

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003739001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 5,65*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 5,81*
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,23*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,24*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003730001
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.