Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 22mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613T0022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734011
EAN/GTIN:
     4317784734011
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.
Weitere Informationen:
Länge:
48 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Außen-Ø:
32,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 22 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Steckschlüsseleinsatz, 30613T0022, 613T0022
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
20
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,71*
3 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,47*
8 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,53*
Lager 214
162
1
€ 4,30*
ab € 4,65*
€ 6,83*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.