Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613T0027
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733991
EAN/GTIN:
     4317784733991
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Außen-Ø:
38,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/4" fortis, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Steckschlüsseleinsatz, 30613T0027, 613T0027
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
173
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 6,08*
3 Tage
173
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,65*
2 Tage
173
1
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,66*
8 Tage
173
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,71*
Lager 214
174
1
€ 4,30*
ab € 4,82*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.