Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/4" 30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613T0030
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784733984
EAN/GTIN:
     4317784733984
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, geschliffen und matt verchromt, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Innensechskant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Außen-Ø:
43,0 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 30mm 3/4zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Betätigungswerkzeug, 3/4", Steckschlüssel-Einsatz, 3/4"-Betätigungswerkzeug, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug 3/4", Nuss 3/4", Steckschlüssel-Einsatz 3/4", Steckschlüsseleinsatz, 30613T0030, 613T0030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
20
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 6,62*
3 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,35*
2 Tage
110
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,36*
8 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,40*
Lager 214
112
1
€ 4,30*
ab € 5,35*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.