Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" FORMAT
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061750105
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553841
EAN/GTIN:
     4317784553841
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 22-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 22-teilig 1 Hebelumschaltknarre 1/2", mit Kraftkant®-Griff 15 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 1/2" 125 mm 1 Kardangelenk 1/2"
Weitere Informationen:
Maße:
188 x 395 mm
Modul:
1/3
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/2 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, Roll-Werkbank, Werkzeugwagen, FORMAT, Steckschlüssel, Modul, Betätigungswerkzeug, Steckschlüsseleinsatz-Garnitur, Modul für Werkstattwagen, Nuss-Kasten, Zubehör Werkstattwagen, 3061750105, 61750105
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 101,31*
€ 124,43*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 124,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 124,59*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 103,92*
€ 127,49*
Lager 214
9
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,78*
Zubehör
Format
4317784094696
ab € 4,68*
Zubehör
Format
4317784096256
ab € 1,88*
Zubehör
Format
4317784203456
ab € 3,81*
Zubehör
Format
4317784096294
ab € 2,11*
Zubehör
Format
4317784203463
ab € 3,52*
Zubehör
Format
4317784096300
ab € 2,11*
Zubehör
Format
4317784096317
ab € 2,00*
Zubehör
Format
4317784096324
ab € 1,91*
Zubehör
Format
4317784096331
ab € 2,00*
Zubehör
Format
4317784203487
ab € 3,66*
Zubehör
Format
4317784119788
ab € 2,28*
Zubehör
Format
4317784096348
ab € 2,40*
Zubehör
Format
4317784203494
ab € 3,83*
Zubehör
Format
4317784119795
ab € 2,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.