Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Kraft- Steckschlüssel-Satz 3/8" 40-teilig ASW
Artikel-Nr.:
     214-3061810013
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4050623802327
EAN/GTIN:
     4050623802327
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur 3/8" Ausführung: DIN 3129, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 13 Sechskant-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm 6 Kraft-Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 6; 7; 8; 10; 12; 14 3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 8 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 3 Bits Innensechskant 5; 6; 8 mm 3 Bits Innen-Vielzahn XZN M5; 6; 8 2 Kraft-Winkelverlängerungen 75; 150 mm 1 Bit-Adapter 3/8" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant 1 Bit-Adapter 1/4" Außensechskant auf 3/8" Außenvierkant
Weitere Informationen:
Ausführung:
40-teilig
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, Nuss-Kasten, 3/8", Betätigungswerkzeug, 3/8"-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Steckschlüss, 3/8"-Betätigungswerkzeug, 3061810013, 61810013
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 127,81*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 107,73*
€ 128,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 130,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 131,80*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 113,52* pro Satz)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.