Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840111
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 11
EAN/GTIN:
     4018754005833
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Außen-Ø:
15,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840111, 61840111
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,81*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,41*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 6,53*
Lager 214
48
1
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03030010
ab € 4,12*
Ähnlich
Stahlwille
03030012
ab € 4,54*
Ähnlich
Stahlwille
03030013
ab € 4,06*
Ähnlich
PROMAT
4000821211
ab € 1,17*
Ähnlich
RS Pro
1923752
ab € 2,82*
Ähnlich
Stahlwille
96021223
ab € 196,62*
Ähnlich
Stahlwille
96024132
ab € 152,69*
Ähnlich
Stahlwille
96021180
ab € 163,53*
Ähnlich
Stahlwille
96022119
ab € 282,91*
Ähnlich
Stahlwille
03030008
ab € 4,75*
Ähnlich
Stahlwille
03030009
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.