Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 15mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840150
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 15
EAN/GTIN:
     4018754005871
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Außen-Ø:
21,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 sw 15, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840150, 61840150
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,57*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 5,84*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 5,89*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,66*
€ 6,02*
Lager 214
48
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,62*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,42*
Ähnlich
PROMAT
4000821215
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
1923756
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.