Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 32mm 12kt.lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061960320
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     51 32
EAN/GTIN:
     4018754005727
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
83,0 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Außen-Ø:
42,4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > lang > 12-kant > Stahlwille
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, stahlwille 1/2" knarrenkasten, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 12-kant-Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061960320, 61960320
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 20,51*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,04*
€ 20,56*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,40*
€ 20,98*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 21,02*
Lager 214
43
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 17,51*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,27*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,42*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,80*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.